Referenties
Knipex:99 01 300 EAN
Rubix:10169423
EAN:4003773039372

Documenten
Productdetails : KNIPEX MONIERTANG 99 01 300 EAN
99 01 300 EAN Moniertang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,1 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,8 mm
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
Sterke punten
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop, Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 3,1 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 548 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,20 excl. BTW
/ stuk
€ 24,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen