FACOM BINNENBORGVEERTANG 45 GR 499.32

499-479 - Binnenborgveertang met tandverstelling

Zie technische informatie

Referenties

Facom:499.32
Rubix:10100350
EAN:3148511806050
FACOM BINNENBORGVEERTANG 45 GR 499.32

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Diameter van de haken3,2 mm
Lengte310 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BINNENBORGVEERTANG 45 GR 499.32


De modellen 479.32 en 499.32 van FACOM zijn professionele tangen die bestemd zijn voor het monteren en demonteren van binnenborgveren. Het tandheugelmechanisme en de verwisselbare bekken bieden een betrouwbare oplossing voor onderhoudswerkzaamheden en seriematige assemblage.

Kenmerken:
Bij het bedienen van deze FACOM binnenborgveertang met tandverstelling bewegen de bekken naar elkaar toe voor het plaatsen of verwijderen van binnenborgveren. Het tandheugelmechanisme houdt de borgveer moeiteloos in gesloten positie, wat langdurige handelingen of complexe assemblages vergemakkelijkt. De geïntegreerde ontgrendelingshendel zorgt voor een snelle en gecontroleerde vrijgave van het onderdeel. Het assortiment omvat twee verschillende modellen: één met rechte bekken en één met 40° gebogen bekken. De bekken zijn verwisselbaar, wat bijdraagt aan een langere levensduur van de tang. Het stalen lichaam garandeert een hoge weerstand tegen vervorming, terwijl de verchroomde afwerking bescherming biedt tegen corrosie. De handgrepen zijn bekleed met rood PVC, wat zorgt voor optimaal gebruikscomfort en een betere grip.

Specificaties:
• Totale lengte: 310 mm
• Werkcapaciteit: 85 tot 200 mm
• Puntdiameter: 3,2 mm
• Gewicht: 480 g
• Materiaal: staal
• Afwerking: verchroomd
• Bekken: verwisselbaar
• Type bekken: recht (479.32) of 40° gebogen (499.32)
• Handgreepbekleding: rood PVC
• Mechanisme: tandheugel met een trekker voor ontgrendeling
• Functie: sluiting voor binnenborgveren

Normen:
De FACOM binnenborgveertang voldoet aan de norm ASME B107.500, wat naleving van de veiligheids- en mechanische kwaliteitseisen voor handtangen garandeert.

Sterke punten

• Stabiele fixatie van de borgveer in gesloten positie dankzij de tandheugel
• Snelle en veilige ontgrendeling via geïntegreerde hendel
• Comfortabele en duurzame PVC-handgrepen
• Levenslange garantie van FACOM, met vervanging bij fabricagefouten

Toepassingen

Deze FACOM binnenborgveertangen worden gebruikt voor het monteren en demonteren van binnenborgveren in behuizingen, boringen en speciaal daarvoor bewerkte groeven. Ze zijn bijzonder geschikt voor werkplaatsen, onderhoudsomgevingen en industriële productie. Deze modellen zijn geschikt voor mechanische montage, preventief of correctief onderhoud en afstelwerkzaamheden in de algemene mechanica, de auto-industrie en de industriële onderhoudstechniek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht507 g
Afmeting verpakking (D x B x H)390x110x30 mm
Gewicht verpakking507 g
Vorm van de bekkengebogen
Diameter van de haken3,2 mm
Lengte310 mm
Gewicht480 g
Capaciteit max. diameter200 mm
Minimumdiameter85 mm
Maximumdiameter200 mm
85,47 excl. BTW
/ stuk
103,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen