KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 90 GR 49 21 A41
Borgveertang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:49 21 A41
Rubix:10162516
EAN:4003773048855





Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Diameter van de haken | 3,2 mm |
| Lengte | 305 mm |
Documenten
Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 90 GR 49 21 A41
De KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen combineert robuustheid, comfort en efficiëntie. Dankzij de 90° gebogen kop maakt deze tang snelle werkzaamheden mogelijk, zelfs in moeilijk toegankelijke zones. Het technische ontwerp bevordert nauwkeurig werken, zelfs bij complexe reparaties aan ingebouwde assen.
Kenmerken:
Deze KNIPEX tang is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig monteren en demonteren van buitenborgringen op assen. De 90° gebogen kop vergemakkelijkt de toegang in krappe ruimtes, terwijl de aangezette punten van veerstaal een stevige grip bieden zonder de borgring te vervormen. Het brede contactoppervlak van de punten garandeert een stabiele bevestiging en vermindert het risico op verdraaien. Het geschroefde scharnier zorgt voor een vloeiende, spelingsvrije beweging en een optimale krachtoverdracht. De geïntegreerde openingsveer, beschermd in het scharnier, maakt het werk soepel en voorkomt verlies. De ergonomische PVC-handgrepen met antislipbekleding bieden een veilige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Kopvorm: 90° naar voren gebogen
• Kleur: grijs geatramenteerd
• Materiaal handgrepen: met antislip PVC-bekleding
• Scharnier: geschroefd, spelingsvrij
• Openingsveer: geïntegreerd in het scharnier
• Punten: aangezet, koudvervormd, van veerstaal
• Staalverwerking: gehard in olie, chroom-vanadiumstaal
• Contactoppervlak: vlak en antislip
Normen:
Deze tang voldoet aan de norm DIN 5254 B, die de afmetingen en technische eisen voor tangen voor buitenborgringen specificeert, waardoor compatibiliteit met gestandaardiseerde onderdelen wordt gegarandeerd. Deze tang voldoet ook aan de REACH-verordening, die het gebruik van chemische stoffen veiliger maakt. Het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in Duitsland en is een toonaangevend merk in de productie van professionele tangen. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit en innovatieve oplossingen en ontwikkelt robuuste en nauwkeurige gereedschappen voor de industrie, het onderhoud en de ambachtelijke sector. KNIPEX brengt meer dan 1.000 modellen op de markt en exporteert naar meer dan 100 landen, met prestaties en betrouwbaarheid als belangrijkste doelstellingen.
Kenmerken:
Deze KNIPEX tang is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig monteren en demonteren van buitenborgringen op assen. De 90° gebogen kop vergemakkelijkt de toegang in krappe ruimtes, terwijl de aangezette punten van veerstaal een stevige grip bieden zonder de borgring te vervormen. Het brede contactoppervlak van de punten garandeert een stabiele bevestiging en vermindert het risico op verdraaien. Het geschroefde scharnier zorgt voor een vloeiende, spelingsvrije beweging en een optimale krachtoverdracht. De geïntegreerde openingsveer, beschermd in het scharnier, maakt het werk soepel en voorkomt verlies. De ergonomische PVC-handgrepen met antislipbekleding bieden een veilige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Kopvorm: 90° naar voren gebogen
• Kleur: grijs geatramenteerd
• Materiaal handgrepen: met antislip PVC-bekleding
• Scharnier: geschroefd, spelingsvrij
• Openingsveer: geïntegreerd in het scharnier
• Punten: aangezet, koudvervormd, van veerstaal
• Staalverwerking: gehard in olie, chroom-vanadiumstaal
• Contactoppervlak: vlak en antislip
Normen:
Deze tang voldoet aan de norm DIN 5254 B, die de afmetingen en technische eisen voor tangen voor buitenborgringen specificeert, waardoor compatibiliteit met gestandaardiseerde onderdelen wordt gegarandeerd. Deze tang voldoet ook aan de REACH-verordening, die het gebruik van chemische stoffen veiliger maakt. Het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in Duitsland en is een toonaangevend merk in de productie van professionele tangen. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit en innovatieve oplossingen en ontwikkelt robuuste en nauwkeurige gereedschappen voor de industrie, het onderhoud en de ambachtelijke sector. KNIPEX brengt meer dan 1.000 modellen op de markt en exporteert naar meer dan 100 landen, met prestaties en betrouwbaarheid als belangrijkste doelstellingen.
Heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Heavy duty under continuous use. Up to 10 times longer service life. Precise, smoothly-operating screw joint. Forged. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Slim head style allows use in confined areas. Internal opening spring, protected and captive. Handles with non-slip plastic coating. Inserted tips: spring steel wire, drawn. Pliers body: chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot krappe ruimtes dankzij de 90° gebogen kop
• Stabiele grip zonder verdraaien van de borgring dankzij breed contactoppervlak
• Lange levensduur door koudvervormde punten van hoogwaardig veerstaal
• Precieze, soepele werking dankzij spelingsvrij geschroefd scharnier
• Robuuste constructie van in olie gehard chroom-vanadiumstaal
• Geatramenteerde afwerking voor extra corrosiebescherming
• Stabiele grip zonder verdraaien van de borgring dankzij breed contactoppervlak
• Lange levensduur door koudvervormde punten van hoogwaardig veerstaal
• Precieze, soepele werking dankzij spelingsvrij geschroefd scharnier
• Robuuste constructie van in olie gehard chroom-vanadiumstaal
• Geatramenteerde afwerking voor extra corrosiebescherming
Toepassingen
Deze KNIPEX precisie-borgveertang is ideaal voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan assen met buitenborgringen. Deze tang is bijzonder geschikt voor gebruik in nauwe of beperkte werkruimtes werkruimtes, zoals bij lagers, lagerbehuizingen of vaste mechanische onderdelen. Deze tang wordt gebruikt in tal van industriële sectoren, zoals algemene mechanica, de auto-industrie, machinebouw en onderhoud van productieapparatuur. Dankzij de gebogen vorm kan dit gereedschap efficiënt worden gebruikt op plaatsen waar rechte tangen niet kunnen worden toegepast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x120x50 mm |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Diameter van de haken | 3,2 mm |
| Lengte | 305 mm |
| Gewicht | 601 g |
| Capaciteit max. diameter | 140 mm |
| Minimumdiameter | 85 mm |
| Maximumdiameter | 140 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,43 excl. BTW
/ stuk
€ 52,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden