SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-8-FG-D-3NM-Q

5/2 elektrodenverdeler en 5/3 ISO maat 2 serie VS7-8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VS7-8-FG-D-3NM-Q
Rubix:05279338
SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-8-FG-D-3NM-Q
Technische samenvatting
Typeinterface-magneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-8-FG-D-3NM-Q


5-poorts magneetventiel conform ISO-norm 5599-1
Interface conform bouwgrootte 1 (VS7-6) & bouwgrootte 2 (VS7-8)
Hoge doorstroomcapaciteit (tot 3140,8 l/min)
Lange levensduur: 40 miljoen cycli (VS7-8)
Beschikbaarheid: metalen afdichting; luchtbediend; diverse functie- en leidingvarianten; niet insteekbaar subplatentype
Stofdicht (alleen voor luchtbediend type).
VS7-8, ISO Interface Solenoid Valve, Metal Seal, Size 2

Sterke punten

CNOMO-bestuurders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht74 g
Typeinterface-magneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Drukbereik0,1/1 mpa
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,67 excl. BTW
/ stuk
193,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen