SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FG-D-3CV-Q
5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVS7-6-FG-D-3CV-Q
Rubix:05271775
Fabrikant:EVS7-6-FG-D-3CV-Q
EAN:3618036115024

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FG-D-3CV-Q
De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Type | elektrodistributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1476 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,51 excl. BTW
/ stuk
€ 121,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen