SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FJG-D-3-Q

5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VS7-6-FJG-D-3-Q
Rubix:05279336
Fabrikant:VS7-6-FJG-D-3-Q
SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FJG-D-3-Q
Technische samenvatting
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FJG-D-3-Q


De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.
VS7-6, ISO Interface Solenoid Valve, Metal Seal, Size 1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht650 g
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,40 excl. BTW
/ stuk
144,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen