Referenties
SMC:SYJ3223-5LOU-M3-Q
Rubix:05295920
EAN:3618036152784

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ3223-5LOU-M3-Q
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C
Function: 2 (2 Position Double)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: M3 (Body Ported M3X0.5)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C
Function: 2 (2 Position Double)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: M3 (Body Ported M3X0.5)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische dispenser |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,77 excl. BTW
/ stuk
€ 95,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen