SMC 5 POORT VENTIEL VQ1100N-51-Q

5/2 en 5/3 elektrische verdeler, serie VQ1000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ1100N-51-Q
Rubix:05276168
Fabrikant:VQ1100N-51-Q
EAN:3618036556971
SMC 5 POORT VENTIEL VQ1100N-51-Q
Technische samenvatting
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ1100N-51-Q


VQ-verdelers zijn perfect voor toepassingen die hoge snelheden, frequente werking, een stabiele responstijd en een lange levensduur vereisen. Dankzij innovatieve montagemethoden kunnen verdelers worden vervangen zonder de basis volledig te hoeven demonteren. Ingebouwde directe fittingen verminderen de verbindingstijd en het onderhoud.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1MPa - 0.7MPa
•(high pressure style 1.0MPa)
•Effective area mm 2 (Cv): metal seal 3.6 (0.2);
•rubber seal 5.4 (0.3)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Actuation: 1 (2 Position Single)
Seal: 0 (Metal Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
CE Compliant: Q (CE Compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64 g
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Volumestroom163 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,62 excl. BTW
/ stuk
83,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen