FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 575594

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L30-M52-AD-G38-F8
Rubix:05131734
Fabrikant:575594
EAN:4052568261313
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 575594
Technische samenvatting
Typevuvs-l30-m52-ad-g38-f8
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 575594


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs-l30-m52-ad-g38-f8
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,86 excl. BTW
/ stuk
83,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen