SMC 5 POORT VENTIEL VQ1101N-51-Q
5/2 en 5/3 elektrische verdeler, serie VQ1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQ1101N-51-Q
Rubix:05276342
Fabrikant:VQ1101N-51-Q
EAN:3618036556902

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ1101N-51-Q
VQ-verdelers zijn perfect voor toepassingen die hoge snelheden, frequente werking, een stabiele responstijd en een lange levensduur vereisen. Dankzij innovatieve montagemethoden kunnen verdelers worden vervangen zonder de basis volledig te hoeven demonteren. Ingebouwde directe fittingen verminderen de verbindingstijd en het onderhoud.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1MPa - 0.7MPa
•(high pressure style 1.0MPa)
•Effective area mm 2 (Cv): metal seal 3.6 (0.2);
•rubber seal 5.4 (0.3)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Actuation: 1 (2 Position Single)
Seal: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
CE Compliant: Q (CE Compliant)
•Operating pressure range: 0.1MPa - 0.7MPa
•(high pressure style 1.0MPa)
•Effective area mm 2 (Cv): metal seal 3.6 (0.2);
•rubber seal 5.4 (0.3)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Actuation: 1 (2 Position Single)
Seal: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
CE Compliant: Q (CE Compliant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Type | solenoïde |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,84 excl. BTW
/ stuk
€ 76,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen