Referenties
SMC:SYJ5123-4LOZ-C6
Rubix:A0269172
Fabrikant:SYJ5123-4LOZ-C6

Documenten
Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ5123-4LOZ-C6
De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of deze nu in een manifold is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde manifolds of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,90 excl. BTW
/ stuk
€ 71,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen