Referenties
SMC:VK3140-5DZ-Q
Rubix:05297427
Fabrikant:VK3140-5DZ-Q

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VK3140-5DZ-Q
De VK3000 serie is een serie 5/2 en 5/3 magneetventielen, met elastische afdichting en direct gestuurde klep. Ze voldoen aan de kopervrije eigenschappen omdat alle onderdelen die in contact komen met de vloeistoffen gemaakt zijn van kopervrije materialen. Het VK3000-model is een compacte klep (breedte 18 x lengte 68 mm) en is verkrijgbaar in twee montagetypes: in lijn of op verdeelblok.
VK3000, 5 Port Solenoid Valve, Direct Poppet, Rubber Seal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,09 excl. BTW
/ stuk
€ 93,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen