Referenties
Festo:MS9-EE-NG-V24-S-VS
Rubix:05132396
EAN:4052568210564

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms9-ee-ng-v24-s-vs 562946 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS9-EE-NG-V24-S-VS 562946
Festo inschakelventiel ms9-ee-ng-v24-s-vs 562946
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms9-ee-ng-v24-s-vs 562946 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 18000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3,5 bar – 16 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3,5 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,71 excl. BTW
/ stuk
€ 538,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen