SMC 5 POORT VENTIEL SV1100-5FU-CS-C4
5/2 en 5/3 magneetventielen serie SV1000
Zie technische informatieReferenties
SMC:SV1100-5FU-CS-C4
Rubix:A0268339
Fabrikant:00224794

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV1100-5FU-CS-C4
De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden het allernieuwste op het gebied van flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Conventionele trekstangsubbasissen zijn ook verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbele magneetstations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.
5/2 en 5/3 spoelkleppen serie sv1000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische verdeler |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,32 excl. BTW
/ stuk
€ 86,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen