SMC 5 POORT VENTIEL SV2300-5FU-T-C8
5/2 en 5/3 magneetventielen serie SV2300-5FU
Zie technische informatieReferenties
SMC:SV2300-5FU-T-C8
Rubix:A0268301
Fabrikant:00224929

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV2300-5FU-T-C8
De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden het allernieuwste op het gebied van flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Conventionele trekstangsubbasissen zijn ook verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbele magneetstations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische verdeler |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 334 l/min |
| Drukbereik | -1 to 7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | -1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,56 excl. BTW
/ stuk
€ 142,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen