FESTO VENTIEL VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-3AP4-6-R1 1492377

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-3AP4-6-R1
Rubix:05118096
Fabrikant:1492377
EAN:4052568237684
FESTO VENTIEL VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-3AP4-6-R1 1492377

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-3AP4-6-R1 1492377


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
€ 282,32 excl. BTW
/ stuk
€ 341,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen