AVENTICS 5/2 VENTIEL TC08-5/2XX-DO-024DC-I-FORM_C-SGL
5/2 spoelklep, serie TC08 - inch
Zie technische informatieReferenties
Aventics:0820060501
Rubix:05080854
Fabrikant:820060501

Productdetails : AVENTICS 5/2 VENTIEL TC08-5/2XX-DO-024DC-I-FORM_C-SGL
5/2 spoelklep. TC08 serie.
Sterke punten
Elektrische aansluiting: ISO 15217-connector, vorm C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/2 spoelklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,42 excl. BTW
/ stuk
€ 189,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen