BURKERT 2/2 SERVO PISTON KLEP TYPE 0400B -49584
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:49584
Rubix:A0868929


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-piston klep, type 0400b - 49584 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON KLEP TYPE 0400B -49584
Bürkert Type 0400B is een 2/2-weg servo-piston klep (normaal open) voor het regelen en afschakelen van media in persluchtsystemen. Robuust ontwerp met IP65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-piston klep, type 0400b - 49584 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Drukbereik | 1-16 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,27 excl. BTW
/ stuk
€ 295,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen