Referenties
IMI Norgren:2623100305202400
Rubix:0599134542
Fabrikant:2623100305202400


Technische samenvatting
| Type | norgren 5/2 ventiel elctrisch.bediend 24vdc 2623100305202400 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN 5/2 VENTIEL ELCTRISCH.BEDIEND 24VDC 2623100305202400
5/2-WEGVENTIEL-BIST G1/4 24VDC
5/2-WEGVENTIEL-BIST G1/4 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 5/2 ventiel elctrisch.bediend 24vdc 2623100305202400 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,06 excl. BTW
/ stuk
€ 436,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen