AVENTICS 5/3 VENTIEL TC08-5/3CC-DO-024DC-I-FORM_C-SGL
5/3-spoelklep, TC08-serie
Zie technische informatieReferenties
Aventics:0820061101
Rubix:05080858
Fabrikant:0820061101

Productdetails : AVENTICS 5/3 VENTIEL TC08-5/3CC-DO-024DC-I-FORM_C-SGL
5/3 spoelklep. TC08 serie.
Sterke punten
Elektrische aansluiting: ISO 15217-connector, vorm C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/3 spoelklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 700 l/min |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,91 excl. BTW
/ stuk
€ 233,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen