FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-S-B-EX 535929

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-3/8-L-S-B-EX
Rubix:05090426
Fabrikant:535929
EAN:4052568169794
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-S-B-EX 535929

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-L-S-B-EX 535929


Magneetventiel MFH-5-3/8-L-S-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht655,65 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 279,20 excl. BTW
/ stuk
€ 337,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen