Referenties
IMI Norgren:V61B6DDA-X5020
Rubix:0599003090
Fabrikant:V61B6DDA-X5020


Technische samenvatting
| Type | norgren ventiel v61b6dda-x5020 - 5/3 g1/4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN VENTIEL V61B6DDA-X5020 - 5/3 G1/4
5/3-wegventiel-Apb G1/4 druk
5/3-WEGVENTIEL-APB G1/4 DRUK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren ventiel v61b6dda-x5020 - 5/3 g1/4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 950 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | -0,9 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,46 excl. BTW
/ stuk
€ 225,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen