SMC BASISPLAAT SS5Y3-10F1-06BR-C3

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y3-10F1-06BR-C3
Rubix:05296020
SMC BASISPLAAT SS5Y3-10F1-06BR-C3
Technische samenvatting
Typeinsteekconnector aansluitbasis
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-10F1-06BR-C3


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Zijaansluiting, 3000 Serie
SS5Y3-10, 3000 serie verdeelstuk, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40), zijdelingse poort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht125 g
Typeinsteekconnector aansluitbasis
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
201,26 excl. BTW
/ stuk
243,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen