BOSCH TEGELBORENSET 5-DELIG 4,5,6,8,10 2608587169 (SET=5ST)
5-delige tegelborenset CYL-9 Ceramic
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608587169
Rubix:A0038312
EAN:3165140599306


Technische samenvatting
| Boordiameter | 4 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Documenten
Productdetails : BOSCH TEGELBORENSET 5-DELIG 4,5,6,8,10 2608587169 (SET=5ST)
5-delige tegelborenset CYL-9 Ceramic 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm; 5-delige tegelborenset CYL-9 Ceramic
Sterke punten
•Long Life drilling in soft ceramic tiles
Sharply ground tip designed for fast drilling with no skating
Sharply ground tip designed for fast drilling with no skating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,47 excl. BTW
/ set
€ 44,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden