Referenties
Facom:DL.PL5
Rubix:10101246
EAN:3662424081279


Technische samenvatting
| Lengte | 1506 mm |
|---|---|
| Minimale hoogte | 150 mm |
| Maximale hoogte | 685 mm |
Productdetails : FACOM GARAGE KRIK 5T DL.PL5
Draagvermogen: 5 t.Maximale hefhoogte: 685 mm.Minimale hoogte onderbak: 150 mm.Voetbediende snelhefinrichting.In 3 standen verstelbare handgreep 90, 135, 180 graden.Overbelastingsventiel.CE-norm EN1494+A1
Sterke punten
•Fast foot lifting
Handle adjustable in 3 positions 90, 135, 180 degrees
Overload valve
Handle adjustable in 3 positions 90, 135, 180 degrees
Overload valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1506 mm |
| Minimale hoogte | 150 mm |
| Maximale hoogte | 685 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 961,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.163,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen