Referenties
Facom:DL.PL10A
Rubix:10101242
EAN:3662424081286


Technische samenvatting
| Lengte | 1637 mm |
|---|---|
| Minimale hoogte | 160 mm |
| Maximale hoogte | 525 mm |
Documenten
Productdetails : FACOM GARAGE KRIK DL.PL10A
Draagvermogen: 10 t.Maximale hefhoogte: 525 mm.Minimale bodemvrijheid: 150 mm.Lengte: 1506 mm.In 3 standen verstelbare handgreep (90, 135, 180 graden).Overbelastingsventiel.CE-norm EN1494+A1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1637 mm |
| Minimale hoogte | 160 mm |
| Maximale hoogte | 525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.301,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.574,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen