Referenties
Facom:DL.15AL
Rubix:10560367
EAN:3662424059674

Documenten
Productdetails : FACOM ALUMINIUM KRIK 1,5 TON DL.15AL
Draagvermogen: 1,5 t.Maximale hefhoogte: 360 mm.Minimale grijphoogte onder het lichaam: 90 mm.Dubbele zuiger voor snel heffen.Zijhandgreep voor eenvoudig transport en positionering.Buis voorzien van beschermend schuim.Geleverd met stalen/rubberen grijpschoen onder het lichaam.Overbelastingsventiel.Afmetingen (L. x B. x H.): 487 x 246 x 132 mm.CE-conformiteit Standaard EN1494+A1
Sterke punten
•Double piston for fast lifting
Side handle for easier carrying and installation
Tube fitted with protection foam
Supplied with steel/rubber under-body bearing plate
Overload valve
Side handle for easier carrying and installation
Tube fitted with protection foam
Supplied with steel/rubber under-body bearing plate
Overload valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 487 mm |
| Minimale hoogte | 90 mm |
| Maximale hoogte | 360 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,60 excl. BTW
/ stuk
€ 390,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
