Referenties
Stahlwille:05410072
Rubix:10121405
EAN:4018754009497



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 55A-2
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x67x80 mm |
| Logistiek gewicht | 757 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 757 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,10 excl. BTW
/ stuk
€ 63,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen