Referenties
Bahco:7400SM-8
Rubix:10083189
EAN:7314151092931

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 8MM 7400SM-8
Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 11,8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 16 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,02 excl. BTW
/ stuk
€ 9,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen