STAHLWILLE DOP 50-21

50 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03010021
Rubix:10120904
EAN:4018754005291
STAHLWILLE DOP 50-21

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter28,7 mm
Lengte42 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 50-21


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x29x42 mm
Logistiek gewicht104 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter28,7 mm
Lengte42 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht100 g
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden