GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.3/8" - D 32 1.3/8AF

Dop 12-kant UD-profiel D 32

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 32 1.3/8AF
Rubix:10011664
Fabrikant:6274880
EAN:4010886627488
GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.3/8" - D 32 1.3/8AF

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter34,925 mm
Lengte59,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.3/8" - D 32 1.3/8AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Dopsleutel 3/4" UD 1.3/8" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht407 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter34,925 mm
Lengte59,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht407 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 27,53 excl. BTW
/ stuk
€ 33,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen