STAHLWILLE 1/8 DOP 50A-1.1/8

50a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:03410052
Rubix:10121284
EAN:4018754007998
STAHLWILLE 1/8 DOP 50A-1.1/8
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter38,1 mm
Lengte45 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE 1/8 DOP 50A-1.1/8


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x38x45 mm
Logistiek gewicht167 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter38,1 mm
Lengte45 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht167 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,63 excl. BTW
/ stuk
17,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen