Referenties
Gedore:D 30 1AF
Rubix:A0210601
Fabrikant:1983296
EAN:4010886874042

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 1" - D 30 1AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" UD 1" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 25,4 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 120 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
