STAHLWILLE LANGE DOP 51A-11/16

51a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03420038
Rubix:10121296
EAN:4018754008056
STAHLWILLE LANGE DOP 51A-11/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter24,2 mm
Lengte83 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 51A-11/16


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x25x83 mm
Logistiek gewicht158 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter24,2 mm
Lengte83 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht158 g
27,32 excl. BTW
/ stuk
33,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen