ACTION VERLENGSTUK 1 1/2" - 250MM DO7112-0-250
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 250 DO7112-0-250
Rubix:A0342072
Fabrikant:DO7112-0-250
EAN:8717981002825

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1 1/2" - 250MM DO7112-0-250
Verlengstuk 1 1/2" x 250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 422,12 excl. BTW
/ stuk
€ 510,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
