FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.41A

NKD.A - 12 slagmoerdoppen 3/4", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKD.41A
Rubix:10561008
EAN:3662424014017
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.41A

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter60 mm
Lengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.41A


A [mm]: 29d [mm]: 46L [mm]: 50L1 [mm]: 17[g]: 410

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht626 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62x60x60 mm
Gewicht verpakking626 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter60 mm
Lengte62 mm
Vierkant41 mm
Afwerkingfosfaat
54,76 excl. BTW
/ stuk
66,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen