BAHCO SLAGDOP 3/8 20MM K7401M-20

Slagdopsleutel set K7401M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:K7401M-20
Rubix:A0773002
EAN:7314151844271
BAHCO SLAGDOP 3/8 20MM K7401M-20
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 20MM K7401M-20


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/8" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Lengte31 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht72 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,75 excl. BTW
/ stuk
10,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen