DEWALT HAAKSE SLIJPER 54V XR FLEXVOLT 125MM DCG418X2-QW
54V XR FLEXVOLT Haakse slijper 125mm - 2x 9.0Ah accu's en snellader
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCG418X2-QW
Rubix:A0414120
EAN:5035048734438

Technische samenvatting
| Spanning | 54 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 9000 rpm |
Productdetails : DEWALT HAAKSE SLIJPER 54V XR FLEXVOLT 125MM DCG418X2-QW
De luchtinlaat is afgedekt door een gaas, waardoor er minder stof en vuil tot bij de motor komtRubberen afwerking vergroot het gebruikscomfort54V XR FlexVolt accu's leveren de kracht van gesnoerd, zonder snoerVerzonken positie van de spindelblokkering levert maximale slijpdiepte en bescherming bij het werken in krappe ruimtesIn 2 standen te plaatsen zijhandgreep laat toe in alle omstandigheden comfortabel en veilig te werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 54 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 9000 rpm |
| Gewicht | 2,18 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 9000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 675,86 excl. BTW
/ stuk
€ 817,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen