STAHLWILLE DOP 55-19

55 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:05010019
Rubix:10121342
EAN:4018754008667
STAHLWILLE DOP 55-19
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter34,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-19


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x37x50 mm
Logistiek gewicht183 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter34,7 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht183 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,31 excl. BTW
/ stuk
20,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden