ACTION SLAGDOP 1" X 27 BZK L=75MM DO64855027
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64855027
Rubix:A0916777
Fabrikant:DO64855027
EAN:8717981178773
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 27 BZK L=75MM DO64855027
Slagdop 1" x 27 BZK L=75mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ stuk
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
