STAHLWILLE DOP 55-55

55 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:05010055
Rubix:10121361
EAN:4018754008889
STAHLWILLE DOP 55-55

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter72 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-55


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x72x80 mm
Logistiek gewicht954 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter72 mm
Lengte80 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht970 g
Aangepaste tariefcode82042000
49,34 excl. BTW
/ stuk
59,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen