FACOM RINGSLEUTEL 55A.11 /32X13/32

55A - Verdiepte ringsleutels, in inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:55A.11/32X13/32
Rubix:10108487
EAN:3148516987280
FACOM RINGSLEUTEL 55A.11 /32X13/32

Technische samenvatting

Opening11/32x13/32
Lengte197 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL 55A.11 /32X13/32


55A - offset polygon wrenches in inches
- Polygon offset wrenches: Clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1" 1/4.
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 11/32X13/32B x B1 [mm]: 15,5 x 18,0E x E1 [mm]: 7,5 x 8,7L [mm]: 197[g]: 80

Sterke punten

• Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.• 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht82 g
Afmeting verpakking (D x B x H)205x50x15 mm
Gewicht verpakking82 g
Opening11/32x13/32
Lengte197 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
11,00 excl. BTW
/ stuk
13,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen