Referenties
Knipex:98 01 17
Rubix:10163081
EAN:4003773020271



Documenten
Productdetails : KNIPEX RINGSLEUTEL 17 MM VDE 98 01 17
98 01 22 Ringsleutel
Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
Sleutelwijdte S: 22 mm Lengte l max.: 225 mm Kop diam. a max.: 15 mm Hoogte van de ombuiging h max.: 30 mm Kopbreedte b max.: 35 mm
Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
Gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x90x50 mm |
| Opening | 17 |
| Lengte | 210 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Land van oorsprong | IN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,28 excl. BTW
/ stuk
€ 34,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen