STAHLWILLE LANGE DOP 56-30

56-serie sockets

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:05020030
Rubix:10121366
EAN:4018754008957
STAHLWILLE LANGE DOP 56-30

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter42 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 56-30


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x42x90 mm
Logistiek gewicht477 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter42 mm
Lengte90 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht477 g
Aangepaste tariefcode82042000
45,20 excl. BTW
/ stuk
54,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen