Referenties
Stahlwille:06010070
Rubix:10126320
EAN:4018754009978



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-70
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94x94x111 mm |
| Logistiek gewicht | 2210 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 94 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Vierkant | 60 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 2210 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,26 excl. BTW
/ stuk
€ 128,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
