ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADES ZWART/BLAUW B 734MM 893452

6 lade rollerkast

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:893452
Rubix:A0401310
EAN:3660338459252
ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADES ZWART/BLAUW B 734MM 893452

Technische samenvatting

Aantal lades6
Toegestane lading650 kg
Breedte734 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADES ZWART/BLAUW B 734MM 893452


Sterke 6-laden wielkast met geïntegreerd werkblad, perfect voor tijdelijk werk. Centrale vergrendeling met sleutelslot. Zwarte geribbelde rubber bovenkant, ergonomische buishandgreep. Rollen: wiel Ø 125 mm, 2 vaste wieltjes, 1 enkeldirectioneel wieltje en 1 directioneel wieltje met volledige rem. Laden: - 100% volledige ladeopening - Toegestane lading per lade 30 kg - Afmetingen: - 2 laden: B 540 x D 410 x H 62 mm - 3 laden: B 540 x D 410 x H 98 mm - 1 lade: B 540 x D 410 x H 202 mm Mobiliteitsbelastingcapaciteit 300 kg Statische belastingscapaciteit 650 kg Afmetingen: B 734 x D 458 x H 887 mm Dikte van het staalblad: - Boven- en onderkant 1,5 mm - Zijkanten en laden: 0,8 mm Gewicht 53,5 kg Beschikbare accessoires: handdoekdispenser, stalen afvalemmer. Daarnaast is er een scala aan uitgeruste schuimstoffen die perfect passen bij onze ROEBUCK-wielkasten te koop: 1/3-afmetingen (180 x 410 x 30 mm) - Sku 890399 9 open eindspanners - Sku 890408 7 combinatie-spanners AF - Sku 890411 7 open eindspanners - Sku 890402 12 combinatie-ratspanners - Sku 890405 3, 4 in 1 ratelring-spanners - Sku 890414 6 slot- en Phillips-schroevendraaier - Sku 890417 6 slot- en pozidriv-schroevendraaier - Sku 890423 4 tangen - Sku 890420 6 VDE 1000V-schroevendraaiers - Sku 890429 4 VDE 1000V-tangen - Sku 890447 ¼-ratschen en moeren - 48 stuks - Sku 890450 ½-ratschen en moeren - 22 stuks 2/3-afmetingen (360 x 410 x 30 mm) - Sku 890393 12 combinatie-spanners - Sku 890396 9 dubbelzijdige ring-spanners - Sku 890426 6 circlipstangen - Sku 890432 6 vijlen 3/3-afmetingen (540 x 410 x 30 mm) - Sku 890435 ratschen en moeren - 78 stuks - Sku 890438 tangen en steeksleutel - 27 stuks - Sku 890441 tangen en balhamer - 27 stuks - Sku 890444 spanners en schroevendraaiers - 25 stuks
Beschikbare accessoires: handdoekdispenser, stalen afvalbak

Sterke punten

Perfect voor het opslaan van gereedschappen en transporteren wanneer nodig

Toepassingen

Deze gereedschapswagens zijn perfect voor gebruik in werkplaatsen, magazijnen en algemene onderhoudswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades6
Toegestane lading650 kg
Breedte734 mm
Diepte458 mm
Hoogte887 mm
Materiaalstaal
Aantal elementen6
Kleurblauw
529,63 excl. BTW
/ stuk
640,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden