Referenties
Facom:JET.8M5A
Rubix:A0139254
EAN:3662424106842

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN M5 ROOD JET.8M5A
8 lade rolwagen = 6 laden hoogte 60 mms 2 laden hoogte 130 mm• De laden kunnen worden uitgerust met alle thermoformed of schuimmodules van het FACOM Modular system• De 200 en 270 mm laden kunnen ook worden voorzien van modules• Volledig uitschuifbare laden: Dankzij de kogellagergeleiders schuiven de laden volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 35/40 kg• Het "self-close" systeem met veerterugloop biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare laden voor optimaal gebruiksgemak• Totale draagcapaciteit van de laden: 290 kg• Totale opslagcapaciteit: 250 litres• Gebruikbare ladedimensies: L 948 x D 421 x H 60/130 mm• Wordt geleverd met 12 JET2.15 verdelers voor 60 mm laden• Aanvullende verdelers kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig• Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbare oppervlakte 987 x 461 mm, 0,46 m². +25% vs JET• Hoge bestendigheid: 2 mm dikke aluminium plaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De uiteinden zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. De bak kan worden voorzien van een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 1100 kg• Nog functioneler: Geïntegreerde bimaterialen handgreep met zachte grip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen• Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires• De installatie van accessoires is snel en veilig• Een breed scala aan accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkstation aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken• Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers• Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens verplaatsing• Ergonomische en veilige laden: Exclusief ontwerp van aluminium kantelende ladegrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing• Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid• Centraal vergrendelingssysteem met cilinderslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend• Elastomere thermoplastische stootkussens op de 4 hoeken en op de laden voor schokabsorptie en dempingseffect• Manoeuvreerbaarheid: Lage aanloopinspanning, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen• 6 wielen diameter 160 mm voor zeer hoge prestaties, 4 zwenkend waaronder 2 met remmen voor extra stabiliteit tijdens het werken en 2 vast• 360° functie: Zeer gemakkelijk te parkeren• De trolley wordt geleverd met de wielen al gemonteerd• Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde• Opzetkast (top chest) beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit• Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met een vijfjarige garantie• De laden zijn getest over 50,000 opening/closing cycles, d.w.z. 10 jaar gebruik
8 drawer roller cabinet = 6 drawers height 60 mm
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermo- of foammodules van het FACOM Modular systeem
• De 200 en 270 mm lades kunnen ook met modules worden uitgerust
• Volledig uitschuifbare lades: dankzij de kogellagergeleiders schuiven de lades volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 35/40 kg
• Het zelfsluitende systeem met veerterugloop biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare lades voor optimaal gebruiksgemak
• Totale draagcapaciteit van de lades: 290 kg
• Totale opslagcapaciteit: 250 liter
• Bruikbare ladeafmetingen: L 948 x D 421 x H 60/130 mm
• Wordt geleverd met 12 JET2.15 verdelers voor 60 mm lades
• Aanvullende verdelers zijn optioneel verkrijgbaar indien nodig
• Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbare oppervlakte 987 x 461 mm, 0,46 m². +25% vs JET
• Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een houten plaat van 15 mm dik. De uiteinden zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het blad kan worden voorzien van een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 1100 kg
• Nog functioneler: Geïntegreerde bi-materiaal handgreep met softgrip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
• Innovatie: de aluminium werkbladrails zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
• Het monteren van accessoires is snel en zeker
• Een uitgebreid assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkstation van te maken
• Specifieke houders voor 8 schroevendraaiers
• Geïntegreerde randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
• Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen voor lades met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens het rijden
• Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
• Centraal vergrendelingssysteem met sleutelslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
• Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de lades voor schokabsorptie en dempeffect
• Manoeuvreerbaarheid: Lage aanzetkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
• 6 wielen diameter 160 mm voor zeer hoge prestaties, 4 zwenkend waaronder 2 met rem voor extra stabiliteit tijdens het werken en 2 vast
• 360° functie: Zeer gemakkelijk te parkeren
• De trolley wordt geleverd met de wielen al gemonteerd
• Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
• Top chest beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit
• Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen
• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en valideren en wordt geleverd met een vijfjarige garantie
• De lades zijn getest over 50.000 open-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermo- of foammodules van het FACOM Modular systeem
• De 200 en 270 mm lades kunnen ook met modules worden uitgerust
• Volledig uitschuifbare lades: dankzij de kogellagergeleiders schuiven de lades volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 35/40 kg
• Het zelfsluitende systeem met veerterugloop biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare lades voor optimaal gebruiksgemak
• Totale draagcapaciteit van de lades: 290 kg
• Totale opslagcapaciteit: 250 liter
• Bruikbare ladeafmetingen: L 948 x D 421 x H 60/130 mm
• Wordt geleverd met 12 JET2.15 verdelers voor 60 mm lades
• Aanvullende verdelers zijn optioneel verkrijgbaar indien nodig
• Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbare oppervlakte 987 x 461 mm, 0,46 m². +25% vs JET
• Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een houten plaat van 15 mm dik. De uiteinden zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het blad kan worden voorzien van een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 1100 kg
• Nog functioneler: Geïntegreerde bi-materiaal handgreep met softgrip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
• Innovatie: de aluminium werkbladrails zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
• Het monteren van accessoires is snel en zeker
• Een uitgebreid assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkstation van te maken
• Specifieke houders voor 8 schroevendraaiers
• Geïntegreerde randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
• Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen voor lades met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens het rijden
• Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
• Centraal vergrendelingssysteem met sleutelslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
• Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de lades voor schokabsorptie en dempeffect
• Manoeuvreerbaarheid: Lage aanzetkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
• 6 wielen diameter 160 mm voor zeer hoge prestaties, 4 zwenkend waaronder 2 met rem voor extra stabiliteit tijdens het werken en 2 vast
• 360° functie: Zeer gemakkelijk te parkeren
• De trolley wordt geleverd met de wielen al gemonteerd
• Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
• Top chest beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit
• Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen
• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en valideren en wordt geleverd met een vijfjarige garantie
• De lades zijn getest over 50.000 open-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik
Sterke punten
Professionele en robuuste gereedschapskar zonder accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 8 |
| Toegestane lading | 1100 kg |
| Breedte | 1194 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1035 mm |
| Materiaal | metaal |
| Aantal elementen | 40 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.516,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.834,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen