BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 7L 1472K7

Werkplaatswagen 1472K7

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:1472K7
Rubix:10089078
EAN:7314150349487
BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 7L 1472K7
Technische samenvatting
Aantal lades7
Breedte782 mm
Diepte510 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 7L 1472K7


Sterke punten

-7 lades heavy-duty gereedschapswagen is gebaseerd op een solide stalen dubbelwandige kofferconstructie
Volledig te openen lades voorzien van kogelgelagerde glijders die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Volledig te openen lades voorzien van kogelgelagerde glijders die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Geperforeerde zijpanelen maken het mogelijk voor de eindgebruiker om verschillende Xpand accessoires toe te voegen
Stevige en veilige ronde vergrendeling beschermt de gereedschapswagen tegen diefstal
Rubber wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de wagen gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op onregelmatige oppervlakken
Schok beschermende hoek bumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omliggende objecten
br>Dubbelwandige koffer zorgt ervoor dat de laden altijd open gaan na een botsing tegen de buitenwand
Geperforeerde zijpanelen zorgen ervoor dat de eindgebruiker verschillende Xpand accessoires kan toevoegen
Stevige en veilige ronde vergrendeling beschermt de gereedschapswagen tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating buiten en binnen zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Krasbestendige poedercoating buiten en binnen zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Krasbestendige zijpanelen zorgen ervoor dat de eindgebruiker verschillende Xpand accessoires kan toevoegenbr>Schokdempende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omliggende objecten
Dubbelwandige koffer zorgt ervoor dat de laden altijd open gaan na een botsing die de buitenwand beschadigt
Er is een breed assortiment Fit&Go kant-en-klare schuimrubberen inlays met gereedschap verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades7
Breedte782 mm
Diepte510 mm
Hoogte952 mm
Aantal elementen1
Kleuroranje
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
808,88 excl. BTW
/ stuk
978,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen