BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 46-50MM 2M-46-50

Ringsleutel set 2M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2M-46-50
Rubix:10080041
EAN:7314151001711
BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 46-50MM 2M-46-50

Technische samenvatting

Opening46x50
Lengte535 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 46-50MM 2M-46-50


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2040 g
Opening46x50
Lengte535 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 103,08 excl. BTW
/ stuk
€ 124,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen