BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 17-19MM 2M-17-19

Ringsleutel set 2M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2M-17-19
Rubix:10080058
EAN:7314151000844
BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 17-19MM 2M-17-19

Technische samenvatting

Opening17x19
Lengte266 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 17-19MM 2M-17-19


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht266 g
Opening17x19
Lengte266 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
14,42 excl. BTW
/ stuk
17,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden